SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
レジスタウロカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
73280256
品番
02542
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
直観的にタフさを感じさせるヘビーウェイト。綿高混率ながら記事の厚さを感じさせない驚異のストレッチ性。ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
98
素材
ストレッチ(伸長率25%) 製品洗い加工
色番
6
ワタリ(cm)
38