レジスタウロカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズS 注文コード73280281 品番02542
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

直観的にタフさを感じさせるヘビーウェイト。綿高混率ながら記事の厚さを感じさせない驚異のストレッチ性。ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。

シルバーグレー サイズS 混率(%)綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2 股下(cm)80 ウエスト(cm)74 素材ストレッチ(伸長率25%) 製品洗い加工 色番12 ワタリ(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする