ストレッチライトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード73280536 品番04800
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。

ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)124 混率(%)綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする