ストレッチライトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5L 注文コード73280545 品番04800
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。

ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)128 混率(%)綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3 肩幅(cm)55.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする