SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
ストレッチライトジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
キャメル
サイズ
S
注文コード
73280631
品番
04800
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。
色
キャメル
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
色番
21