ストレッチライトカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード73280780 品番04802
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。

ネイビー サイズM 混率(%)綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3 股下(cm)81 ウエスト(cm)75-80 素材綿/ポリエステル/ポリウレタン 色番5 ワタリ(cm)32.5 伸縮性(%)20/ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする