SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
ストレッチライトカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
5L
注文コード
73280825
品番
04802
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
100-105
素材
綿/ポリエステル/ポリウレタン
色番
5
ワタリ(cm)
41.5
伸縮性(%)
20/ストレッチ