SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの 春夏 トップス
ストレッチライトベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
ネイビー
注文コード
73281166
品番
04804
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
素材
ストレッチ(伸長率20%)
色番
5