メイン画像

12213 GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOL 73281410 12213 GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOL 73281410

GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73281410 品番12213
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

口開き3〜42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4〜M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。

用途設備・配管作業や狭所作業に。 仕様落下防止コード取り付け穴 形状【ギアレンチ部】フレキシブル 全長(mm)220 開口寸法(mm)【モンキー】3〜42 サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする