代表画像になります。

サーフテスト0.75mN/横駆動タイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73281489 品番SJ-310S.+
参考基準価格(税別)¥624,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器
大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載
測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器
メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能
画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能
測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能
公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示
演算結果の表示は選択可能
測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能
2曲線同時評価機能あり
スタイラスアラーム機能あり

仕様●X軸測定範囲(mm):5.6●ミツトヨコード:178-574-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200〜+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 種別178-574-21 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源 機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能 校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能
※パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能
※パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能
※パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能
※カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効
※合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません
※オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能
※接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用
※表示寸法は演算表示部のみとなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする