※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXZ-22 ネジレスQセット エンジニア 73281568 DXZ-22 ネジレスQセット エンジニア 73281568 DXZ-22 ネジレスQセット エンジニア 73281568 DXZ-22 ネジレスQセット エンジニア 73281568 DXZ-22 ネジレスQセット エンジニア 73281568

ネジレスQセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード73281568 品番DXZ-22
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使用できる細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに
現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に
材質高密度ポリエチレン(ケース) 質量(g)1707 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)300×190×60 適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト) 入数16
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする