ケセラ ボールペン 0.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73284447 品番825800320
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【世界初「はがして消せるボールペン・ケセラ」】世界初、大粒子・低粘度顔料インクの「消せるボールペン」。くっきり発色、滑らか書き味の特性はそのままに「間違えたらはがして消せる」新発想のボールペンです。
【「温度変化に影響されない」筆記線が消せる理由】紙にインクが乗っている=糊のような状態に。専用の消し具で「インクをはがす」完全に消す事ができます。
【マスキング(白抜き)できるボールペン】インクをはがせる特性でマスキングが可能に。マーカーや他のインクを重ねて消し具ではがすと白抜きができます。

材質【蓋】PC樹脂 ブラック 方式キャップ式 本体寸法(mm)Φ17×145 材質(軸)(後軸)再生PC樹脂 材質(グリップ)エラストマー樹脂 替芯83-0058 ボール径(Φmm)0.8 芯色ブラック 材質(口金)(前軸)AS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする