色ブルー
サイズ4L
質量(g)820
機能紫外線防止指数最高ランク「UPF50⁺」、紫外線(UV)カット率99%以上、上着:回転フードシステム搭載、2段階調節フード(透明シールド付)、ハイネック仕様、二重袖・調節フラップ、止水ファスナー付胸ポケット、雨蓋付ファスナーポケット、裾調節コード付、パンツ:裾丈2段階調節機能付、前開きファスナー、ウエストコード付
適応身長(cm)175〜185
適応胴囲(cm)96〜106
素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:TPUラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)
耐水圧(mmH2O)25000
適応胸囲(cm)108〜116
透湿性(g/m2・24hr以上)20000