※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOポリベラブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73284761 品番82959
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ウレタンベラよりも柔らかいタイプのポリベラです。防水材料などの”ならし”作業で効果を発揮します。簡単に加工できるため、好きな形にカットできます。

材質EVA樹脂 C-1202 長さ(mm)600 水色 奥行(mm)120 角度(°)カット:約27 刃幅(mm)600 層厚(mm)最大30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする