Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73284797 品番FX552W
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

利用頻度の高い機能に集約。
Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。
最大35チャンネルまで切替可能です。
チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。
大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する
1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。
部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。
1台のリモコンで複数の部屋を管理する
1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。
複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する
リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。
メモリー呼出
呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です
メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能
電波強度は5段階で切替可能
リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)

仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵 材質(本体)樹脂(白) 電源単四電池2本
注意
※Fit/Base/Fit Plusなどほかのシステムとは併用できません。

※本器を複数使用する場合、各チャンネル共通になります。

※FX-507WのA,B,C,Dチャンネルが本製品の1,2,3,4チャンネルに適合します。

※詳細は取扱説明書及び仕様書をご参照ください。

※チャンネルを分ける場合は電源回路を分けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする