1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。