TS4-M3M-D 電磁弁010シリーズ コガネイ 73286176

電磁弁010シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 73286176 品番 TS4-M3M-D
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5〜10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。

形式禁油仕様形式 質量(kg)2.4 寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)15.1 寸法C(mm)10.9 有効断面積(mm2)0.9 寸法L(mm)12.6 対辺H(mm)8 寸法RM3×0.5 寸法X(mm)9.8 寸法Y(mm)7.8 継手TS 仕様●チューブサイズD(Φmm):4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする