ネオフレックス
ネオフレックスの クーラント用品
ネオフレックスの ジョイント式
ネオフレックスの クーラント用ノズル
丸ノズル
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73292305
品番
1/2 ST-N マルノズル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【E×F】24×27.5
備考
標準型a寸法6Φ
寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
18
寸法a(mm)
1〜8
寸法A(mm)
17.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
21
寸法T(mm)
8
ねじ(mm)
PT1/2