コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの スロットルバルブ
スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73293228
品番
TVF4-M5
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
ポート数
2