コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの スロットルバルブ
スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73293237
品番
TVF6-M5
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
ポート数
2