※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-0020 結束線カッタ MCC(松阪鉄工所) 73294046 MB-0020 結束線カッタ MCC(松阪鉄工所) 73294046 MB-0020 結束線カッタ MCC(松阪鉄工所) 73294046

結束線カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73294046 品番MB-0020
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。
刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。

用途結束線の切断に 全長(mm)210 質量(g)260 適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線 サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする