撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード73294570 品番WC5106-A9
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

人と環境にやさしい非フッ素撥水加工を施した、発色の良いハンチング帽です。
従来のフッ素系撥水剤を使用せず、土壌・水質への負荷を抑える環境配慮型の撥水加工を採用しています。
綿混の高密度素材ながら、ポリエステル100%生地よりも軽くて薄い着心地です。
毛髪落下防止ネット付きのHACCP支援仕様で、衛生管理が必要な食品工場や飲食店に最適です。
ピン皮部分には消臭スベリを採用しており、長時間の着用でも快適です。
レールアジャスター付きで、簡単にサイズ調整ができます。
鮮やかな10色展開で、同素材のエプロン(品番:WC4601、WC3604、WC3605)と合わせてコーディネートも楽しめます。
飲食店・カフェ・レストラン・スーパーマーケット・物販スタッフなど、幅広い現場におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様毛髪落下防止ネット・消臭スベリ(帽子内側部分)・レールアジャスター付き ホワイト サイズF 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能非フッ素撥水加工 頭囲(cm)57〜61 生地ウェザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする