半袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ホワイト 注文コード73294771 品番BL1001-A9
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

軽量素材で簡単に着脱できる、ジップアップ仕様のショップコートです。
ゆったりめのサイズ感なので、重ね着しても動きやすく楽に着られます。
汗をかいてもベタつきにくい吸汗速乾素材を採用。さらりと快適な着心地が続きます。
静電気を抑えて、ほこりが付きにくく、衣服がまとわりつきにくい制電素材です。
サッと着られるフルジップ仕様と半袖デザインで、動きやすく作業しやすい設計。
左袖・両脇・背中にポケットが付いており、小物や道具を整理して持ち運べます。
ホワイト、グレー、ブラック、ワイン、アイスブルー、ネイビーの6色展開です。
飲食店、介護、清掃、物流など、さまざまな職種に対応できる万能ユニフォームです。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様フロントファスナー・左袖ペン差しポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(シーム)・両後ポケット・裾スリット・半袖 ホワイト サイズS 規格男女兼用 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)43 袖丈(cm)26 着丈(cm)67 機能吸汗速乾・軽量・制電 生地制電タフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする