CANTONデニム ショップコート カフェ 雑貨店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード73295367 品番CN9100-K3
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本初の国産ジーンズブランド「CANTON(R)」の生地を使用したこだわりのショップコートです。
清潔感のある濃紺デニムが、ほどよくカジュアルで上品な雰囲気を演出します。
「CANTON」タグがポイントになり、仕事着にも普段使いにも合わせやすいデザインです。
見た目は本格的な11オンスデニムですが、生地密度を抑えることで、ソフトでやさしい肌触りに仕上げました。
ナチュラルなデニム素材を使用。長く使うほど、味わいのある表情に変化します。
仕切り付きの左胸ポケットと、底がしっかりした両腰ポケットで、作業中も使いやすいデザインです。
カフェやベーカリー、キッチンカーをはじめ、雑貨店や花屋、美容室や小規模ホテルなど、幅広い業種におすすめです。

用途カフェや雑貨店など、おしゃれな現場におすすめ 仕様左胸ポケット・両腰ポケット・金属製ボタン ネイビー サイズLL 規格男女兼用 胸囲(cm)126 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)70 生地CANTONデニム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする