5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ホワイト×ブラック 注文コード73295401 品番TP0603-B9
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

猛暑対策に最適な、ひんやり涼しい接触冷感素材のショップコートです。
軽量素材なので、長時間着用しても疲れにくく、快適さが続きます。
静電気を抑えて、ほこりが付きにくく、衣服がまとわりつきにくい制電素材です。
HACCP支援の体毛落下防止ネット付きで、食品工場や給食現場でも安心。さらに、ゴム交換用ホール付きでお手入れもラクです。
背中のベンチレーション構造で風が通りやすく、ムレを軽減します。
袖をまくらずに作業できる5分袖デザインに、裾スリットをプラス。動きやすく、作業効率もアップします。
左胸ポケット付きで、ペンや小物を入れるのに役立ちます。
ブラック・ブラウン・レッド・エンジ・グリーンの5色展開です。
暑い作業現場はもちろん、夏の飲食店やスーパー業務にもおすすめです。

用途飲食店、食品工場、給食、スーパー 仕様体毛落下防止ネット・ゴム交換用ホール付き・ベンチレーション・裾スリット・左胸ポケット・五分袖 ホワイト×ブラック サイズM 規格男女兼用 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル84、綿15、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)44 袖丈(cm)30 着丈(cm)70.5 機能接触冷感・軽量・制電 生地トロピカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする