エプロン 撥水 胸当て H型 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ブラック 注文コード73295769 品番WC3604-B9
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

人と環境にやさしい非フッ素撥水加工を施した、発色の良い胸当てエプロンです。
肩ひもがズレにくいH型デザインで、腰ひもなしのボタン留め仕様だから着脱も簡単。身体にしっかりフィットします。
従来のフッ素系撥水剤を使用せず、土壌・水質への負荷を抑える環境配慮型の撥水加工を採用しています。
綿混の高密度素材ながら、ポリエステル100%生地よりも軽くて薄い着心地です。
両腰にポケットがあり、ペンやメモなどの小物を入れられて便利です。
鮮やかな10色展開で、同素材の帽子(品番:WC5106、WC5107)と合わせてコーディネートも楽しめます。
飲食店・カフェ・レストラン・スーパーマーケット・物販スタッフなど、幅広い現場におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様H型(ボタン留め)・両腰ポケット ブラック サイズM 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)〜90(タブなし) 機能非フッ素撥水加工 身幅(cm)103 生地ウェザー 前中心丈(cm)87 ひも幅(cm)4.5 紐長(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする