蝶ネクタイ カフェ 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ワイン 注文コード73296137 品番NT8200-E9
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットやベストに合わせるだけで、コーディネートの幅が広がる蝶ネクタイです。
サテン素材を使用し、なめらかな質感と上品な光沢が魅力です。
ブラック・ワインの2色をご用意。シーンや雰囲気に合わせてお選びいただけます。
高級感のあるデザインで、フォーマルシーンはもちろん、飲食店・ホテル・ブライダル・イベントスタッフなど接客業に最適です。

用途レストラン、カフェ、ホテル、サービス全般 ワイン サイズF 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル100 縦(cm)4 生地サテン 横(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする