ネクタイ カフェ 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ワイン 注文コード73296180 品番NT8202-E9
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットやベストに合わせるだけで、コーディネートの幅が広がるネクタイです。
ポリエステル100%のジャガード織を採用し、糸で柄を浮かび上がらせた立体的な仕上がりに。
光の角度で表情が変わり、高級感のあるクラシカルな印象を与えます。
グレー・ワイン・ネイビーの3色展開で、シーンや雰囲気に合わせてお選びいただけます。
高級感のあるデザインで、フォーマルシーンはもちろん、飲食店・ホテル・ブライダル・イベントスタッフなど接客業に最適です。

用途レストラン、カフェ、ホテル、サービス全般 ワイン サイズF 規格男女兼用 幅(cm)8 混率(%)ポリエステル100 生地ジャガード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする