カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード73296241 品番TR3606-B9
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

フォーマル感のある、ベスト風デザインの胸当てエプロンです。
ストレッチ素材を使用しており、動きやすく快適な着心地です。
左胸ポケットには内側ペン挿し付きで、業務中の利便性を高めます。
両腰ポケット付きで収納力も抜群です。
カフェ・レストラン・サービス業など、幅広いシーンにおすすめの一枚です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様胸ポケット(ペン挿しポケット付き) ・両脇ポケット ブラック サイズL 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ 身幅(cm)81.5 生地トロストレッチ 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)3.8 紐長(cm)283.5 腰紐長さ(cm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする