シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード73296277 品番LBSU-2601-A9
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

きちんと感と快適さを両立した、ニット素材の半袖シャツです。
前立てに黒の配色を施し、ノータイでも落ち着いた上品さを感じられるデザインです。
前立てを比翼仕立てにすることで、すっきりとした印象に。ベストとの相性も抜群です。
吸汗速乾・高通気・接触冷感素材で、季節を問わず快適。長時間でもさらっと涼しく着られます。
脇と胸ポケットにはインカムコード用ループ付き。長いコードも絡まりにくく、すっきり着用できます。

用途アミューズメント施設向け 仕様比翼ボタン・左胸ポケット(内ネームループ付き)・両脇インカムループ ホワイト サイズM 規格男女兼用 胸囲(cm)103 混率(%)【表地】ポリエステル100、【別布】ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 機能吸汗速乾・冷感・高通気 首廻り(cm)39 生地トリコット・ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする