ベスト レディース オフィス 制服 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5 注文コード73296329 品番GVEL-2603-K3
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

さらっとした着心地で、軽やかに着用できるレディースベストです。
腰まわりはゆとりのあるペプラムデザインで、体に張り付きにくく、女性らしいラインをきれいに見せます。
立体感のある生地が体型を拾いにくく、肌離れのよいさらっとした快適な着心地です。
ストレッチ素材で動きやすく、圧迫感が少ないため、長時間の業務でも快適に着用できます。
回収されたペットボトルを原料にしたリサイクル繊維を使用し、環境に配慮した商品です。
胸元は上品なダイヤモンドネック仕様。クリップ式のリボンが簡単に留められるアクセサリーホルダー付きです。
深さがある胸ポケットに加え、スマホが収まるチェンジポケット付きで、必要なものをしっかり収納できます。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット)・左腰ポケット・ホームクリーニング ネイビー サイズ5 規格女性用 シリーズSHADOW BASKET/ シャドーバスケット 胸囲(cm)83 混率(%)ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)32 着丈(cm)49 機能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする