ベスト レディース オフィス 制服 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ9 注文コード73296426 品番GVEL-2607-B7
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

涼しげで上品な貝調ボタンをあしらった、軽やかに華やぐレディースベストです。
上品なサマーツイード風素材を使い、さまざまなシーンに合わせやすいデザインに仕上げました。
ベルト風のウエストラインとペプラムが、ウエストを高く見せて女性らしいスタイルアップを実現します。
染色時の水使用量と排水を大幅に削減できる、サステナブルな原着糸を使用しています。
意匠糸を使ったニット素材で、軽やかで快適な肌ざわり。ストレッチ性に優れ、動きやすい着心地です。
両腰ポケットに加え、小物を分けて収納できる便利なツインレイヤーポケット(二重ポケット)付きです。
程よい丈感で、事務服・オフィスユニフォームとして快適に着用できます。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(ツインレイヤーポケット)・左腰ポケット・ホームクリーニング ブルーグレー サイズ9 規格女性用 シリーズNOBLE KNIT/ ノーブル・ニット 胸囲(cm)89 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)34 着丈(cm)51.5 機能ストレッチ・高通気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする