ワイドパンツ レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ9 ブラック 注文コード73296505 品番GPAL-2610-B9
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ラクにはけて快適。広がりすぎない絶妙なワイド感で、華やかなシルエットを楽しめるイージーパンツです。
ワンタックで腰まわりにゆとりを持たせ、センタープレスが脚をまっすぐ美しく見せます。
環境にやさしい再生ポリエステル糸を使ったエコ素材。上品なハリ感とストレッチ性のあるニットで、きれいなシルエットをキープします。
ウエストは「すごラク」仕様。10cm伸びるウエストゴムで、座ったときもお腹に負担のない快適な履き心地です。
後ろポケットの袋布を大きく設計し、下着のラインがひびきにくい仕様です。
股下66cmであらかじめ裾上げされているため、すぐに着用できます。
ブラックとネイビーの2色展開で、オフィスはもちろん、普段使いにもおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様10cm伸びるすごラクウエスト・ウエスト内側調整紐・前あきなし・両脇ポケット(右脇のみダブルポケット)・両後ポケット・裾上げ済み・裏地なし・ホームクリーニング ブラック サイズ9 規格女性用 シリーズRECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)66 ウエスト(cm)69 機能吸汗・ストレッチ ヒップ(cm)105.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする