マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ11 注文コード73296679 品番GSKL-2608-B7
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

軽やかに華やぐ、涼しいマーメイドスカートです。
9号丈66cmの長め丈で、女性らしい上品なマーメイドシルエットを実現。
上品なサマーツイード風素材を使い、さまざまなシーンに合わせやすいデザインに仕上げました。
染色時の水使用量と排水を大幅に削減できる、サステナブルな原着糸を使用しています。
意匠糸を使ったニット素材で、軽やかで快適な肌ざわり。ストレッチ性に優れ、動きやすい着心地です。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク」仕様。動きやすさはもちろん、ゴムに見えないキレイな見た目です。
使い勝手の良い、手を入れやすい両腰ポケット付き。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様10cm伸びるすごラクウエスト・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング ブルーグレー サイズ11 規格女性用 シリーズNOBLE KNIT/ ノーブル・ニット 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)67 機能ストレッチ・高通気 ヒップ(cm)99.5 丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする