カットソー 七分袖 レディース 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ライトグレー 注文コード73296758 品番GCSL-2609-B1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

1枚で主役級のこなれ感!2WAYで着こなせる、新感覚のブラウスカットソーです。
立体的なレイヤーラインとゆったりしたドルマン風シルエットで、体に張り付きにくく動きやすいデザインです。
マットなトリコット素材が肌にやさしくフィット。高いストレッチ性に加え、吸汗性とUVカットで快適な着心地です。
後ろ丈長めで裾がずれにくい安心仕様。インもアウトもできる2WAYデザインで、コーデの幅が広がります。
グレー・ピンク・ブルーの3色展開で、オフィスや接客業務に最適です。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ネームループ・袖口タック・家庭洗濯可能 ライトグレー サイズS 規格女性用 シリーズREFINE KNIT/ リファイン・ニット 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)40 着丈(cm)59.5 機能吸汗・UVカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする