オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ9 グレージュ 注文コード73297011 品番GOBL-2601-A3
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

優しい色合いとさらっとした着心地で、軽やかに着用できる七分袖のオーバーブラウスです。
腰まわりはゆとりのあるペプラムデザインで、体に張り付きにくく、女性らしいラインをきれいに見せます。
立体感のある生地が体型を拾いにくく、肌離れのよいさらっとした快適な着心地です。
ストレッチ素材で動きやすく、圧迫感が少ないため、長時間の業務でも快適に着用できます。
回収されたペットボトルを原料にしたリサイクル繊維を使用し、環境に配慮した商品です。
襟元は通すだけで簡単に形が決まる仕様。結び方次第でボウタイ風にもリボン風にも2WAYデザインが楽しめます。
大きめポケットや汗脇パッド、消臭テープを備え、仕事中にうれしい機能が充実。
グレージュ、パウダーブルー、ネイビーの3色展開で、オフィスや接客業務におすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様左胸ポケット(ネームホルダー付き)・脇下消臭テープ・脇汗パッド・両腰ポケット・ホームクリーニング グレージュ サイズ9 規格女性用 シリーズSHADOW BASKET/ シャドーバスケット 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)40 袖丈(cm)42 着丈(cm)54.5 機能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする