プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード73297659 品番GOBL-2606-B7
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

軽やかに華やぐ、涼しいプルオーバーです。
上品なサマーツイード風素材を使い、さまざまなシーンに合わせやすいデザインに仕上げました。
左裾のひもを絞るとシルエットが変わり、丈感が自由に調整できます。
染色時の水使用量と排水を大幅に削減できる、サステナブルな原着糸を使用しています。
意匠糸を使ったニット素材で、軽やかで快適な肌ざわり。ストレッチ性に優れ、動きやすい着心地です。
1枚で簡単に着られる被りタイプ。前スラッシュ開きで脱ぎ着もラクにできます。
ふんわりしたボリューム袖で、ひじの曲げ伸ばしも快適に行えます。
前裏のメッシュが通気性を高め、汗をかいてもサラサラ。汗脇パッド&消臭テープ付きで毎日を快適に過ごせます。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様左胸ポケット(ネームホルダー付き)・アクセサリー用ホルダー・脇下消臭テープ・脇汗パッド・前裏メッシュ付き・左裾ドローストリング仕様・ホームクリーニング ブルーグレー サイズL 規格女性用 シリーズNOBLE KNIT/ ノーブル・ニット 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)40.5 着丈(cm)57 機能ストレッチ・高通気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする