Blast Wave Fan

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73298140 品番DF66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。

用途
ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。
ヘッドレストのポールやアシストグリップに取付ステーと固定ベルトで簡単に取り付けできるスポット扇風機です。
ハイパワーDCモーターを搭載し、風速18m/sを実現。(メーカー測定値)
取付ステーから取りはずしてハンディファンとしても使用できます。
風量10段階、風向き4段階の調節が可能です。
エンジンOFF時の風量を記憶することができるメモリー機能付きです。
コード長:約2m
DC12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする