OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73298289

OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73298289 OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73298289 OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73298289 OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73298289

デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)600〜700 注文コード73298289 品番OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥192,190 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は測定範囲など52種類から選べます 他の種類を見る

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。

仕様ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別340-523 ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 測定範囲(mm)600〜700 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:4本 定圧装置あり 基準棒(本)4、内訳:MB-600〜675各1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする