コガネイ
コガネイの ホース
コガネイの チューブ
ウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(Φmm)
10
色
オレンジ
注文コード
73309976
品番
U10-O
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
特性
耐油/耐候/柔軟性
色
オレンジ
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-15〜60
外径(Φmm)
10
使用流体
空気