正面

4901070304073 消臭力 NOTE 衣類用スプレー ホワイトリリー エステー 73331731 4901070304073 消臭力 NOTE 衣類用スプレー ホワイトリリー エステー 73331731 4901070304073 消臭力 NOTE 衣類用スプレー ホワイトリリー エステー 73331731 4901070304073 消臭力 NOTE 衣類用スプレー ホワイトリリー エステー 73331731 4901070304073 消臭力 NOTE 衣類用スプレー ホワイトリリー エステー 73331731

消臭力 NOTE 衣類用スプレー ホワイトリリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(240mL) 注文コード73331731 品番4901070304073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

気になる衣類のニオイを瞬時に消臭します
上質で清潔感のある香りがふわっとやさしく香ります
使用後もすぐに着られる・すぐにしまえるドライタイプです

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。1.炎や火気の近くで使用しないこと。 2.1火気を使用している室内で大量に使用しないこと。3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やファンヒーターなどの暖房器具や加熱源、火気等の付近など温度が40度以上となる所に置かないこと。4.火の中に入れないこと。 5.使い切って捨てること。高圧ガス:LPG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする