センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。
スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。
新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。
ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。
新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。
電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。