※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSD422HYS スパイラルステージドリルセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 73331871 SPSD422HYS スパイラルステージドリルセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 73331871 SPSD422HYS スパイラルステージドリルセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 73331871

スパイラルステージドリルセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード73331871 品番SPSD422HYS
参考基準価格(税別)¥18,720 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドリル2本とオイルのセット品!
ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。

用途
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応
薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応
内容量(mL)100 穴あけ能力(mm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等 適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード) 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
※SUSツールは非磁性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする