集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73343744 品番 NZEL097
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

材質ゴム集成材 厚さ(mm)30 寸法(mm)1800×300 クリエラスク 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
注意
※抗菌・抗ウイルス加工は仕上げ面のみとなります。
※同一の色名であっても抗菌・抗ウイルス加工されていないカウンターとは色・艶の見え方が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする