ラシッサ SフロアUD (抗菌・抗ウイルス加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 73343805 品番 MM-FU2B01-MAFF
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

材質基材:環境配慮型合板、表面材:リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカ― 厚さ(mm)12 寸法(mm)1818×303 クリエモカ 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)有機合成抗ウイルス加工剤 工法木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)トップコート印刷面 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※同一の色名であっても抗菌・抗ウイルス加工されていないカウンターとは色・艶の見え方が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする