BD-HGC-MAFY 室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73344006

BD-HGC-MAFY 室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73344006
BD-HGC-MAFY 室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73344006

室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73344006品番BD-HGC-MAFY
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする