05611 05611サイドファンショートジャケット S-AIR(シンメン) 73347000

05611 05611サイドファンショートジャケット S-AIR(シンメン) 73347000
05611 05611サイドファンショートジャケット S-AIR(シンメン) 73347000

05611サイドファンショートジャケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
内容量1枚注文コード73347000品番05611
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルの半袖ジャケット。

色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする