S-AIR(シンメン)
05611サイドファンショートジャケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
スプレーグラフィティ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73347027
品番
05611
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルの半袖ジャケット。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%