05641 05641フードリペルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73348077

05641 05641フードリペルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73348077
05641 05641フードリペルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73348077

05641フードリペルショートジャケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ3L
色スモークオリーブ
内容量1枚注文コード73348077品番05641
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン・ハーネス対応のソリッド感のある半袖ジャケット。

色
スモークオリーブ
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
55
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする