S-AIR(シンメン)
05642フードリペルベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
マットシルバー
スモークオリーブ
ディープネイビー
ブラック
マットシルバー
アブストラクトブラック
シャープエッジグリーン
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73348366
品番
05642
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン・ハーネス対応のソリッド感のあるベスト。
色
マットシルバー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%